0057421960000-ROTELLA A RULLI KRE35-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE35-B
Rubix:160000000401040
Produttore:0057421960000
EAN:4054362446446
0057421960000-ROTELLA A RULLI KRE35-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057421960000-ROTELLA A RULLI KRE35-B


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perno folle a rulli KRE..., guida assiale tramite collare e ralla assiale, tenute a luce ridotta su entrambi i lati, con anello eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x20x20 mm
Peso185 g
Diametro interno20 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekre..-b
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
63,20 IVA esclusa
/ Unità
77,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore