0057450550078-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV22-X-PP-A-NMT
Rubix:170000000704396
Produttore:0057450550078
EAN:4054362448358
0057450550078-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057450550078-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A-NMT


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso53 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6200 N
Codice doganale84824000
35,58 IVA esclusa
/ Unità
43,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione