0069427500000-ROTELLA A RULLI NUKR72-X-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR72-X-A
Rubix:160000000401159
Produttore:0069427500000
EAN:4012802445459
0069427500000-ROTELLA A RULLI NUKR72-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069427500000-ROTELLA A RULLI NUKR72-X-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso1150 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
118,97 IVA esclusa
/ Unità
145,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione