0055920540000-ROTELLA A RULLI KRE30-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE30-B
Rubix:160000000401038
Produttore:0055920540000
EAN:4012802427936
0055920540000-ROTELLA A RULLI KRE30-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055920540000-ROTELLA A RULLI KRE30-B


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perno folle a rulli KRE..., guida assiale tramite collare e ralla assiale, tenute a luce ridotta su entrambi i lati, con anello eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso97 g
Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekre..-b
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
44,43 IVA esclusa
/ Unità
54,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione