0055917590078-ROTELLA A RULLI KRVE30-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE30-PP-A-NMT
Rubix:170000000524365
Produttore:0055917590078
EAN:4047643179218
0055917590078-ROTELLA A RULLI KRVE30-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055917590078-ROTELLA A RULLI KRVE30-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x15x15 mm
Peso120 g
Diametro interno15 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
Codice doganale84824000
52,22 IVA esclusa
/ Unità
63,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione