0057450550000-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV22-X-PP-A
Rubix:160000000401084
Produttore:0057450550000
EAN:4012802428285
0057450550000-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057450550000-ROTELLA A RULLI KRV22-X-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso42 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno22 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
32,61 IVA esclusa
/ Unità
39,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore