0055976410000-ROTELLA A RULLI KRVE72-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE72-PP-A
Rubix:160000000401109
Produttore:0055976410000
EAN:4012802420074
0055976410000-ROTELLA A RULLI KRVE72-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055976410000-ROTELLA A RULLI KRVE72-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso1055 g
Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
131,34 IVA esclusa
/ Unità
160,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione