0096689850078-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE72-A-NMT
Rubix:170000000705266
Produttore:0096689850078
EAN:4047643189095
0096689850078-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096689850078-ROTELLA A RULLI NUKRE72-A-NMT


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso1155 g
Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno72 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84825000
129,79 IVA esclusa
/ Unità
158,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione