0055916600000-ROTELLA A RULLI KRV40-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV40-PP-A
Rubix:160000000401075
Produttore:0055916600000
EAN:4012802421842
0055916600000-ROTELLA A RULLI KRV40-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055916600000-ROTELLA A RULLI KRV40-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x18x18 mm
Peso235 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
52,00 IVA esclusa
/ Unità
63,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore