0096689340000-ROTELLA A RULLI NUKRE52-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKRE52-A
Rubix:160000000401165
Produttore:0096689340000
EAN:4012802441185
0096689340000-ROTELLA A RULLI NUKRE52-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096689340000-ROTELLA A RULLI NUKRE52-A


Perni folli a sfere NUKRE, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, con eccentrico, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x24x24 mm
Peso560 g
Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Serienukre..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
91,16 IVA esclusa
/ Unità
111,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore