0057486400000-ROTELLA A RULLI KR26-PP-RR-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR26-PP-RR-A
Rubix:999210326081651
Produttore:0057486400000
EAN:4047643178709
0057486400000-ROTELLA A RULLI KR26-PP-RR-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057486400000-ROTELLA A RULLI KR26-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54,77 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekr..-pp-a
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84824000
48,60 IVA esclusa
/ Unità
59,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione