CUSCINETTO A RULLINI KRE 47 PPA

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:KRE 47 PPA
Rubix:999190200021074
Produttore:139390
EAN:7316571594941
CUSCINETTO A RULLINI KRE 47 PPA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KRE 47 PPA


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Il design comprende un collare eccentrico stampato sul perno e un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. I cuscinetti sono forniti schermati e pronti al montaggio e si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Adattamento di carichi assiali dovuti a obliquità o inclinazione
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x47x47 mm
Peso452,2 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno47 mm
Seriekre
Din. Fattore di carico14,7 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione