0055976330000-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE62-PP-A
Rubix:160000000401108
Produttore:0055976330000
EAN:4012802427998
0055976330000-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055976330000-ROTELLA A RULLI KRVE62-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x28x28 mm
Peso816 g
Diametro interno28 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r76000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
109,33 IVA esclusa
/ Unità
133,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore