0057507410000-ROTELLA A RULLI KRE52-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRE52-PP-A
Rubix:160000000401052
Produttore:0057507410000
EAN:4012802185935
0057507410000-ROTELLA A RULLI KRE52-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057507410000-ROTELLA A RULLI KRE52-PP-A


Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Perni folli a sfere KRE..-PP, con guida assiale, con eccentrico, ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x24x24 mm
Peso490 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza66 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriekre..-pp-a
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 84,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore