0097724640000-RULLI DI APPOGGIO NUTR1542-X-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR1542-X-A
Rubix:160000000400931
Produttore:0097724640000
EAN:4012802430776
0097724640000-RULLI DI APPOGGIO NUTR1542-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097724640000-RULLI DI APPOGGIO NUTR1542-X-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x42x42 mm
Peso163 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 47,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore