CUSCINETTO A RULLINI NA 4836

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4836
Rubix:999190200021130
Produttore:12680
EAN:7316577727114
CUSCINETTO A RULLINI NA 4836

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4836


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x225x225 mm
Peso4165 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento2000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr190000 N
Carico statico di base, radiale - C0r570000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione