Riferimenti
Rif. sostituito:-T-PWTR45100-2RS-A
INA:PWTR45100-2RS-XL
Rubix:160000000401144
Produttore:0645552830000
EAN:4047643212014


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0645552830000-RULLI DI APPOGGIO PWTR45100-2RS-XL
Rulli di sostegno PWTR..-2RS, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labbro ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1396 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 83000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore