CUSCINETTO A RULLINI STO 8 TN

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:STO 8 TN
Rubix:999190200021505
Produttore:27106
EAN:7316570670554
CUSCINETTO A RULLINI STO 8 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI STO 8 TN


Rullo di rotolamento Tipo a giogo Cuscinetti a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a una corona di rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione. L'anello esterno, l'anello interno e il gruppo rullini e gabbia si possono montare separatamente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x24x24 mm
Peso27 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriesto
Gabbiapoliammide
Carico dinamico di base, radiale - Cr4730 N
Carico statico di base, radiale - C0r6200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
28,54 IVA esclusa
/ Unità
34,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione