0000284520000-RULLI DI APPOGGIO NA2203-X-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA2203-X-2RSR
Rubix:160000000400797
Produttore:0000284520000
EAN:4012802424195
0000284520000-RULLI DI APPOGGIO NA2203-X-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000284520000-RULLI DI APPOGGIO NA2203-X-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x40x40 mm
Peso112 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Carico statico di base, radiale - C0r13600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 35,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione