Riferimenti
INA:NATV17-PP-A
Rubix:160000000400892
Produttore:0055915110000
EAN:4012802450682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0055915110000-RULLI DI APPOGGIO NATV17-PP-A
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 142 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore