0055911550000-RULLI DI APPOGGIO NATV12-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV12-X-PP-A
Rubix:160000000400903
Produttore:0055911550000
EAN:4012802414868
0055911550000-RULLI DI APPOGGIO NATV12-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055911550000-RULLI DI APPOGGIO NATV12-X-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Carico statico di base, radiale - C0r15900 N
34,55 IVA esclusa
/ Unità
42,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione