CUSCINETTO A RULLINI NA 6901

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 6901
Rubix:999180300055773
Produttore:12764
EAN:7316577117205
CUSCINETTO A RULLINI NA 6901

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 6901


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x24x24 mm
Peso46 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 69
Gabbiaacciaio
Peso0,046 kg
Regime di riferimento22000 rpm
NormaROHS
Carico dinamico di base, radiale - Cr16100 N
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
33,54 IVA esclusa
/ Unità
40,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione