0057127500000-RULLI DI APPOGGIO NATV8-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV8-PP-A
Rubix:160000000400888
Produttore:0057127500000
EAN:4012802459210
0057127500000-RULLI DI APPOGGIO NATV8-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057127500000-RULLI DI APPOGGIO NATV8-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x24x24 mm
Peso39 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento2500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 19,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore