0095960110000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR20-A
Rubix:160000000400915
Produttore:0095960110000
EAN:4012802591910
0095960110000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960110000-RULLI DI APPOGGIO NUTR20-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso245 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
42,42 IVA esclusa
/ Unità
51,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore