0000319410000-RULLI DI APPOGGIO NATR20

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR20
Rubix:160000000400828
Produttore:0000319410000
EAN:4012802057423
0000319410000-RULLI DI APPOGGIO NATR20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000319410000-RULLI DI APPOGGIO NATR20


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso246 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
€ 36,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore