CUSCINETTO A RULLINI NA 4903

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4903
Rubix:999190400001394
Produttore:12707
EAN:7316577012050
CUSCINETTO A RULLINI NA 4903

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4903


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x30x30 mm
Peso37 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento18000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
24,38 IVA esclusa
/ Unità
29,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione