CUSCINETTO A RULLINI NA 4900

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4900
Rubix:999190400001388
Produttore:12698
EAN:7316577011992
CUSCINETTO A RULLINI NA 4900

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4900


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x22x22 mm
Peso23 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento24000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr8800 N
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
20,18 IVA esclusa
/ Unità
24,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione