0055911980000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR15-PP-A
Rubix:160000000400850
Produttore:0055911980000
EAN:4012802420272
0055911980000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055911980000-RULLI DI APPOGGIO NATR15-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso95 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento3600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
34,22 IVA esclusa
/ Unità
41,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore