CUSCINETTO A RULLINI NA 4908.2RS

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4908.2RS
Rubix:999190400001404
Produttore:12729
EAN:7316577012166
CUSCINETTO A RULLINI NA 4908.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4908.2RS


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione. L'anello interno è dotato di un foro di lubrificazione supplementare.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x62x62 mm
Peso245 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
56,51 IVA esclusa
/ Unità
68,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione