CUSCINETTO NA 4908

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4908
Rubix:999190200009294
Produttore:12727
EAN:7316577012159
CUSCINETTO NA 4908

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NA 4908


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x62x62 mm
Peso230 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza62 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento8000 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr42900 N
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
44,09 IVA esclusa
/ Unità
53,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione