0095961000000-RULLI DI APPOGGIO NUTR4090-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR4090-A
Rubix:160000000400925
Produttore:0095961000000
EAN:4047643189637
0095961000000-RULLI DI APPOGGIO NUTR4090-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095961000000-RULLI DI APPOGGIO NUTR4090-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x90x90 mm
Peso1126 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Carico statico di base, radiale - C0r101000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
92,33 IVA esclusa
/ Unità
112,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore