0005813480000-RULLI DI APPOGGIO NATR12

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR12
Rubix:160000000400825
Produttore:0005813480000
EAN:4012801176057
0005813480000-RULLI DI APPOGGIO NATR12

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005813480000-RULLI DI APPOGGIO NATR12


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x32x32 mm
Peso71 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento4500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Carico statico di base, radiale - C0r9200 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
28,35 IVA esclusa
/ Unità
34,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore