CUSCINETTO A RULLINI NATV 10 PPXA

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NATV 10 PPXA
Rubix:999190200021166
Produttore:138742
EAN:7316571589954
CUSCINETTO A RULLINI NATV 10 PPXA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NATV 10 PPXA


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini con un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono i carichi assiali dovuti all'obliquità o all'inclinazione
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x30x30 mm
Peso65 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv
Carico dinamico di base, radiale - Cr8,97 N
Carico statico di base, radiale - C0r14,6 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione