0095961430000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45100-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR45100-A
Rubix:160000000400927
Produttore:0095961430000
EAN:4012802416626
0095961430000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45100-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095961430000-RULLI DI APPOGGIO NUTR45100-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x100x100 mm
Peso1388 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 107,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore