0004700900000-ROTELLA LFR50/5-6-2Z-HLC

INA Rullo profilato LFR50

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:LFR50/5-6-2Z-HLC
Rubix:160000000453763
EAN:4012802452976
0004700900000-ROTELLA LFR50/5-6-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004700900000-ROTELLA LFR50/5-6-2Z-HLC


ROTELLE
Fixed bearing castors, double row, gap seals on both sides

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serielfr50
Carico dinamico di base, radiale - Cr1630 N
Carico statico di base, radiale - C0r920 N
14,86 IVA esclusa
/ Unità
18,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore