CUSCINETTO A RULLINI NA 4824
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 4824
Rubix:999180300077695
Produttore:12673
EAN:7316570215281


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4824
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 1170 g |
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 48 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (carbon chromium bearing steel) |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 1,15 kg |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Spessore | 30 mm |
| Norma | ISO 5753-1:2009 |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 99000 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 255000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 283,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 345,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione