0000275700000-RULLI DI APPOGGIO NA22/8-2RSR

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA22/8-2RSR
Rubix:160000000400781
Produttore:0000275700000
EAN:4012802697841
0000275700000-RULLI DI APPOGGIO NA22/8-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000275700000-RULLI DI APPOGGIO NA22/8-2RSR


Rulli di sostegno NA22..-2RSR, senza guida assiale, tenuta a labbro ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports high radial loads.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x24x24 mm
Peso31 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriena22..-2rsr
Carico dinamico di base, radiale - Cr4100 N
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
17,77 IVA esclusa
/ Unità
21,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore