CUSCINETTO A RULLINI NA 4844

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 4844
Rubix:999190200021133
Produttore:12684
EAN:7316577720139
CUSCINETTO A RULLINI NA 4844

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4844


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x270x270 mm
Peso6380 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena
Regime di riferimento1700 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr238000 N
Carico statico di base, radiale - C0r815000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione