0057139430000-RULLI DI APPOGGIO NATR20-X-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR20-X-PP-A
Rubix:160000000400866
Produttore:0057139430000
EAN:4012802428049
0057139430000-RULLI DI APPOGGIO NATR20-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057139430000-RULLI DI APPOGGIO NATR20-X-PP-A


Rulli di sostegno NATR..-PP, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati e carichi assiali derivanti da piccoli disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x47x47 mm
Peso234 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr..-pp-a
Regime di riferimento2400 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
45,51 IVA esclusa
/ Unità
55,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore