CUSCINETTO A RULLINI NA 49/28

Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NA 49/28
Rubix:999190400001386
Produttore:12695
EAN:7316570343755
CUSCINETTO A RULLINI NA 49/28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 49/28


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x45x45 mm
Peso98 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriena 49
Gabbiaacciaio
Peso0,0977 kg
Regime di riferimento12000 rpm
Spessore17 mm
NormaISO 1206-2001; ISO 492:2002
Carico dinamico di base, radiale - Cr25100 N
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
27,59 IVA esclusa
/ Unità
33,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione