CUSCINETTO A RULLINI NUTR 2052 X

Rotelle a rulli (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NUTR 2052 X
Rubix:999190200021803
EAN:7316577723666
CUSCINETTO A RULLINI NUTR 2052 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NUTR 2052 X


Le rotelle a rulli (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento con un anello interno e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica. Sono fornite schermate e pronte al montaggio. L'anello interno è dotato di un apposito foro per semplificare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali relativamente pesanti dovuti a inclinazione o sbandamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr
Codice doganale84824000
70,29 IVA esclusa
/ Unità
85,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione