CUSCINETTO A RULLINI NA 4915
Rulli guida Cuscinetto a rulli con aghi assiali a tolleranza inclusi i set abbinati e i cuscinetti a rulli cilindrici Rulli guida
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NA 4915
Rubix:999190200021651
Produttore:12749
EAN:7316577115744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NA 4915
I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- In grado di sopportare carichi d'urto
- Pronto per il montaggio
- Design separabile
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 775 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | na 49 |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 0,78 kg |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Norma | ISO 1206-2001; ISO 492:2002; ISO 5753-1:2009; ISO 683:17:1999 |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 84200 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 170000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore