0000319840000-RULLI DI APPOGGIO NATR30

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR30
Rubix:160000000400830
Produttore:0000319840000
EAN:4012802132458
0000319840000-RULLI DI APPOGGIO NATR30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000319840000-RULLI DI APPOGGIO NATR30


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x62x62 mm
Peso470 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento1300 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr23200 N
Carico statico di base, radiale - C0r39500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
50,30 IVA esclusa
/ Unità
61,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore