0095960700000-RULLI DI APPOGGIO NUTR35-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUTR35-A
Rubix:160000000400921
Produttore:0095960700000
EAN:4012802422351
0095960700000-RULLI DI APPOGGIO NUTR35-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0095960700000-RULLI DI APPOGGIO NUTR35-A


Rulli di sostegno NUTR, a pieno riempimento di rulli, con guida assiale, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x72x72 mm
Peso629 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienutr..-a
Regime di riferimento2100 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
64,52 IVA esclusa
/ Unità
78,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore