Riferimenti
INA:NATV6
Rubix:160000000400873
Produttore:0000343980000
EAN:4012802449297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0000343980000-RULLI DI APPOGGIO NATV6
Rulli di sostegno NATV, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, tenuta non strisciante ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 21 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3100 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5400 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8100 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione