Cuscinetti a rullini / rotelle e perni folli

I rullini e perni folli, noti anche come rulli di appoggio o rotelle, sono componenti essenziali in numerose applicazioni industriali, agricole e di costruzione. Questi elementi garantiscono movimenti lineari e rotativi controllati, seguendo percorsi o guide meccaniche con precisione e resistenza.

Rubix Italia offre una gamma completa di rullini e perni folli delle migliori marche del settore, come INA e SKF, sinonimo di affidabilità, qualità e durata nel tempo.

Cos’è un galet di camma

Un galet di camma è un tipo di cuscinetto progettato per seguire i profili di camme o binari. È composto da un corpo cilindrico montato su un asse e da una superficie esterna rotolante che riduce l’attrito e guida il movimento del componente associato. Questi rullini possono sopportare carichi radiali e assiali elevati, assorbendo urti e vibrazioni. Realizzati in acciaio inox o acciaio legato, garantiscono resistenza meccanica e lunga durata operativa.

Applicazioni dei rullini e perni folli

Grazie alla loro versatilità, i galet di camma trovano impiego in diversi settori industriali:

  • Macchine utensili: guidano lame o teste di taglio con precisione.
  • Robotica e automazione industriale: utilizzati nei bracci robotici e nei sistemi di trasporto automatizzati.
  • Convogliatori e linee di movimentazione: garantiscono scorrimento fluido di carichi su binari e guide.
  • Macchinari agricoli: installati su mietitrebbie o seminatrici per seguire i profili del terreno.
  • Macchine per costruzioni: utilizzati per guidare i componenti mobili nei sistemi di scorrimento lineare.

Tipologie di galet di camma

Rubix propone diversi tipi di galet per soddisfare ogni esigenza applicativa:

  • Galet a rullini, per alte capacità di carico radiale;
  • Galet a sfere o ad aghi, per movimenti fluidi e precisi;
  • Rullini con o senza asse, pronti per l’installazione o integrabili su alberi esistenti;
  • Versioni filettate, per un montaggio rapido e sicuro;
  • Galet per guida lineare, per sistemi di trasporto e posizionamento.

Come scegliere il galet di camma

Per una selezione corretta è importante considerare:

  • Dimensioni (diametro, larghezza, spessore);
  • Materiale (acciaio o acciaio inox);
  • Compatibilità con il macchinario;
  • Capacità di carico statico e dinamico;
  • Tipo di lubrificazione (a vita o ricaricabile);
  • Resistenza all’usura (trattamenti termici o rivestimenti protettivi);
  • Con o senza asse, in base al tipo di montaggio richiesto.

Vantaggi principali

  • Assorbimento di urti e vibrazioni;
  • Elevata capacità di carico radiale e assiale;
  • Riduzione dell’attrito e dell’usura;
  • Montaggio semplice e rapido;
  • Durata estesa anche in ambienti difficili.

Acquista rullini e perni folli da Rubix

Rubix Italia mette a disposizione una vasta selezione di galet di camma, con o senza asse, sigillati o aperti, e offre anche boccole lisce in plastica o metallo. Disponiamo inoltre di una gamma completa di cuscinetti a rullini, autoallineanti e di supporto per carichi radiali elevati.

  • Consulta anche le nostre guide tecniche per approfondire:
  • Comprendere la nomenclatura dei cuscinetti;
  • Come scegliere il cuscinetto giusto;
  • Tutto sull’impermeabilità e la lubrificazione dei cuscinetti.

Affidati a Rubix per soluzioni di movimentazione affidabili, robuste e durature per ogni applicazione industriale.

Filtri
Categorie
  • rotella (437)
  • perno folle (372)
  • perno folle a sfere (139)
  • Marca
  • fag
    (24)
  • ina
    (615)
  • isb
    (2)
  • jesa bearing solutions
    (1)
  • koyo
    (1)
  • mcgill
    (1)
  • nadella
    (83)
  • 193 Prodotto(i) con 948 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    0055453740000-ROTELLA A RULLI KR16-PP-A

    • ina:KR16-PP-A
    • rubix:160000000401001
    • produttore:0055453740000
    • ean:4012802427615
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:6 mm
    • Larghezza:28 mm
    • Guarnizione:due guarnizioni in gomma
    € 26,70 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0095959610000-RULLI DI APPOGGIO NUTR15-A

    • ina:NUTR15-A
    • rubix:160000000400911
    • produttore:0095959610000
    • ean:4012802422344
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:15 mm
    • Diametro esterno:35 mm
    • Larghezza:19 mm
    € 35,73 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0095960540000-RULLI DI APPOGGIO NUTR30-A

    • ina:NUTR 30-A
    • rubix:160000000400919
    • ean:4012802459524
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:30 mm
    • Diametro esterno:62 mm
    • Larghezza:29 mm
    € 56,25 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0055498760000-RULLI DI APPOGGIO NATR8-PP-A

    • ina:NATR8-PP-A
    • rubix:160000000400847
    • produttore:0055498760000
    • ean:4012802504705
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8 mm
    • Diametro esterno:24 mm
    • Larghezza:15 mm
    € 19,96 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0057456590000-ROTELLA A RULLI KRV22-PP-A

    • ina:KRV22-PP-A
    • rubix:160000000401070
    • produttore:0057456590000
    • ean:4012802367881
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Larghezza:36 mm
    • Guarnizione:aprire
    € 29,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0055067510000-RULLI DI APPOGGIO NATV15-PP-A

    • ina:NATV15-PP-A
    • rubix:160000000400891
    • produttore:0055067510000
    • ean:4012802418798
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:15 mm
    • Diametro esterno:35 mm
    • Larghezza:19 mm
    € 34,22 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305800 C-2Z

    • skf:305800 C-2Z
    • rubix:160000000373380
    • produttore:37228
    • ean:7316577742681
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Diametro esterno:32 mm
    • Larghezza:14 mm
    € 37,07 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0000310890000-ROTELLA A RULLI KR19

    • ina:KR19
    • rubix:160000000400976
    • produttore:0000310890000
    • ean:4026677157980
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8 mm
    • Larghezza:32 mm
    • Guarnizione:aprire
    € 26,42 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361202 R

    • skf:361202 R
    • rubix:160000000373394
    • produttore:38906
    • ean:7316577310729
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:15 mm
    • Diametro esterno:40 mm
    • Larghezza:11 mm
    € 12,68 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0095961860000-ROTELLA A RULLI NUKR40-A

    • ina:NUKR40-A
    • rubix:160000000401147
    • produttore:0095961860000
    • ean:4012802605006
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:18 mm
    • Larghezza:58 mm
    • Guarnizione:aprire
    € 56,25 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0057442370000-ROTELLA A RULLI KR22-B

    • ina:KR22-B
    • rubix:160000000400978
    • produttore:0057442370000
    • ean:4012802419207
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Larghezza:36 mm
    • Guarnizione:aprire
    € 27,66 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0057440590000-ROTELLA A RULLI KR19-SK-PP-A

    • ina:KR19-SK-PP-A
    • rubix:160000000401031
    • produttore:0057440590000
    • ean:4012802428261
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8 mm
    • Larghezza:32 mm
    • Guarnizione:due guarnizioni in gomma
    € 32,26 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0000318440000-RULLI DI APPOGGIO NATR8

    • ina:NATR8
    • rubix:160000000400823
    • produttore:0000318440000
    • ean:4012801226769
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8 mm
    • Diametro esterno:24 mm
    • Larghezza:15 mm
    € 17,65 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361204 R

    • skf:361204 R
    • rubix:160000000373396
    • produttore:361204 R
    • ean:7316577650214
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:20 mm
    • Diametro esterno:52 mm
    • Larghezza:14 mm
    € 15,25 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0055923480000-ROTELLA A RULLI KRE30-PP-A

    • ina:KRE30-PP-A
    • rubix:160000000401047
    • produttore:0055923480000
    • ean:4012802423297
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:15 mm
    • Diametro esterno:30 mm
    • Larghezza:40 mm
    € 44,97 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305802 C-2Z

    • skf:305802 C-2Z
    • rubix:160000000373382
    • produttore:37230
    • ean:7316577742704
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:15 mm
    • Diametro esterno:40 mm
    • Larghezza:15,9 mm
    € 38,41 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305704 C-2Z

    • skf:305704 C-2Z
    • rubix:160000000373376
    • produttore:37221
    • ean:7316577742650
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:20 mm
    • Diametro esterno:52 mm
    • Larghezza:20,6 mm
    € 44,32 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361200 R

    • skf:361200 R
    • rubix:160000000373391
    • produttore:38904
    • ean:7316577732170
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Diametro esterno:32 mm
    • Larghezza:9 mm
    € 15,85 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0578789190000-ROTELLA LR200-2RSR

    • fag:LR200-2RSR
    • rubix:160000000403084
    • produttore:0578789190000
    • ean:4012802830231
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Diametro esterno:32 mm
    • Larghezza:9 mm
    € 16,36 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0096689340000-ROTELLA A RULLI NUKRE52-A

    • ina:NUKRE52-A
    • rubix:160000000401165
    • produttore:0096689340000
    • ean:4012802441185
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:24 mm
    • Larghezza:66 mm
    • Guarnizione:aprire
    € 91,16 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0001621910000-RULLI DI APPOGGIO RSTO6-TV

    • ina:RSTO6-TV
    • rubix:160000000400760
    • produttore:0001621910000
    • ean:4012802717112
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Diametro esterno:19 mm
    • Larghezza:9,8 mm
    € 9,60 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0000275700000-RULLI DI APPOGGIO NA22/8-2RSR

    • ina:NA22/8-2RSR
    • rubix:160000000400781
    • produttore:0000275700000
    • ean:4012802697841
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:8 mm
    • Diametro esterno:24 mm
    • Larghezza:12 mm
    € 17,77 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361201 R

    • skf:361201 R
    • rubix:160000000373393
    • produttore:361201 R
    • ean:7316570600902
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:12 mm
    • Diametro esterno:35 mm
    • Larghezza:10 mm
    € 14,96 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    PERNI FOLLI E ROTELLE GC12

    • nadella:GC 12
    • rubix:999190200001001
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:5 mm
    • Diametro esterno:12 mm
    • Larghezza:9 mm
    24 items of 193