0000318440000-RULLI DI APPOGGIO NATR8

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATR8
Rubix:160000000400823
Produttore:0000318440000
EAN:4012801226769
0000318440000-RULLI DI APPOGGIO NATR8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000318440000-RULLI DI APPOGGIO NATR8


Rulli di sostegno NATR, con guida assiale, tenuta non striasciante ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x24x24 mm
Peso40 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serienatr
Regime di riferimento7500 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
17,65 IVA esclusa
/ Unità
21,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore