Riferimenti
INA:NATV12-PP-A
Rubix:160000000400890
Produttore:0055911200000
EAN:4012802427783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0055911200000-RULLI DI APPOGGIO NATV12-PP-A
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati
Punti di forza
Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore