0055067510000-RULLI DI APPOGGIO NATV15-PP-A

Rulli di appoggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NATV15-PP-A
Rubix:160000000400891
Produttore:0055067510000
EAN:4012802418798
0055067510000-RULLI DI APPOGGIO NATV15-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055067510000-RULLI DI APPOGGIO NATV15-PP-A


Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Rulli di sostegno NATV..-PP, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, ralla assiale a strisciamento ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x35x35 mm
Peso98 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serienatv..-pp-a
Regime di riferimento1600 rpm
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Carico statico di base, radiale - C0r23400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
34,22 IVA esclusa
/ Unità
41,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore