Riferimenti
INA:NATV17
Rubix:160000000400878
Produttore:0000344360000
EAN:4047643173018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0000344360000-RULLI DI APPOGGIO NATV17
Rulli di sostegno NATV, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, tenuta non strisciante ad entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 153 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | natv |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione